大洋社
チャック付クリーニング用袋
スーツや毛布など繊維製品のクリーニング保管用の袋になります。目視で大きさが分かるようにカラーラインが入っています。チャック付きになります。
用途
洋服、スーツ、毛布など繊維製品のクリーニング保管用に。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
内容量
1セット(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(チャック下×幅)(mm)
ライン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64080538
2L-3
380×540
赤
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64080547
3L-3
450×610
青
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。