曜日別特売
(4件のレビュー)

人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。
メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。
メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。
清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。
収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。

用途
舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃
ガレージや地下室の清掃
オールシーズンのありとあらゆるゴミ
材質(本体)プラスチック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く)材質(フレーム)プラスチックダストコンテナ容量(L)20清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時)作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640805651.766-320.0
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Karcher S 4 Sweeper
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 庭や玄関の落ち葉やごみの掃除
医療法人社団おおつか内科医院医療・福祉・介護関連業

簡単に腰も痛まずらくちんです。電気も使用しないのでどこでも使えます。

対象商品 : 64080565
2024-05-08
用途: 工場・倉庫内外の床掃除
建設業・工事業

電源の無い箇所での手動床掃除機として使用しています。

2023-10-16
用途: 降灰清掃
株式会社町田ホールディングス

降灰の清掃に使用。軽量なので建物の屋上等に移動も楽です。
回収容量は少ないですが、降灰の場合は重いので、少ない方が回収処理がしやすい。多少は埃が出ますが、助かります。
右のブラシの動力ゴムが数年で切れてしまいました。ゴムが劣化時に早めに処置すべきでした。下のブラシで、隅の方は取れませんが幅は狭まっても灰の掃除はできます。

対象商品 : 64080565
2021-10-05
用途: 歩道の落ち葉の清掃
株式会社南條不動産業

落ち葉のBOXが小さすぎるのですぐにいっぱいになり落ち葉の取り残しがでる。中の回転ブラシでは奥に押し込まないので、何か工夫すればより快適に使えると思います。
回転ブラシ・タイヤも大きくしてBOXを斜めにするのは素人の発想ですか

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする