曜日別特売

プレミアムフレックス高圧ホース 10m ねじれ防止付

プレミアムフレックス高圧ホース 10m ねじれ防止付 - ケルヒャープレミアムフレックス高圧ホース 10m ねじれ防止付 - ケルヒャー
(1件のレビュー)

プレミアムフレックス高圧ホース 10mねじれ防止付は、ホースがしなやかで扱いやすく、2つ目のホースとしてもオススメです。
特許を取得しているねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。
また、ホースがしなやかなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。
洗浄後の高圧ホースの片付けも、より簡単に行えます。
クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。
ホースはポリウレタン製なので耐候性があり、冬場の低い気温でもホースが硬くならずしやなかさを保ちます。

用途買い替え用として適合機種K 2/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI質量(kg)1.1長さ(m)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×65最高使用圧力(MPa)18内容量1本
注意
※延長高圧ホースではありません。
※家庭用高圧洗浄機 K 2 ~ K 4に使用可能。ネジ式やホースリール付き機種には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640805832.643-585.0
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64080583
2025-05-10
用途: クルマやバイクの洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

K3サイレントに使用。
K3サイレント付属の高圧ホースが硬く、ゴムというよりプラスチックに近いような硬度の為にホースの巻きグセが取れなくて洗浄ガンの扱いに難儀。
何より巻きグセが取れないホースが絡んだり、クルクルした形状に戻ろうとする為にクルマのボディに当たったりしてストレスでした。
純正の柔らかい高圧ホースであるプレミアムフレックスが有ると知り、高圧ホースをプレミアムフレックスに買い替えました。
柔らかさ、巻きグセの出来にくい柔軟性にも満足です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする