標準ノズルでは届かない高所をラクに高圧洗浄をできるアクセサリーです。1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。
外壁、高所の窓だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。高圧洗浄機との接続や使い方も簡単です。
用途住宅やビルの外壁掃除/サンルームの洗浄/カーポートや屋根の洗浄適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233内容量1個