延長パイプ専用アタッチメントセット

延長パイプ専用アタッチメントセット - ケルヒャー延長パイプ専用アタッチメントセット - ケルヒャー延長パイプ専用アタッチメントセット - ケルヒャー

延長パイプのノズル(先端部分)に交換して使用するアクセサリーです。4つのノズルで高所を効率的に高圧洗浄できます。
洗浄対象物に合わせて2種類のフレームを取り替えながら使用できます。
ブラシタイプは、洗浄時の水ハネを防ぎながら外壁などの洗浄ができます。
高所の窓ガラスなど、デリケートな対象物を洗浄する際にはクロスタイプを使用します。
クロスは面ファスナー式で着脱可能なので、洗濯し繰り返し使用できます。

用途家の外壁/ガラスの温室/窓ガラス適合機種延長パイプ 3.7m材質ポリエステル70%、ポリアミド30%質量(kg)0.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×338×160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640806082.644-191.0
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする