曜日別特売

回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイク

回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイク - ケルヒャー回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイク - ケルヒャー

回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイクは、マイクロファイバー製なので車やバイクの洗浄に最適です。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。
マイクロファイバー部分は面ファスナーなので、取り外しも簡単にでき、洗浄後は洗って繰り返しご使用いただけます。
回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品にも適合します。

用途自動車/バイク適合機種回転ブラシ WB 120材質ポリエステル75% 、ポリアミド25%質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×153×39内容量1個
注意
※ご使用には、家庭用高圧洗浄機用アクセサリーの回転ブラシが必要です。
※洗浄対象物ついた砂等は完全に落としてからご使用ください。傷がつく恐れがあります。油分が混ざった汚れなどには、洗浄剤を併用いただくと、より効果的に洗浄できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640806172.644-063.0
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする