回転ブラシ専用アタッチメント ユニバーサル

回転ブラシ専用アタッチメント ユニバーサル - ケルヒャー回転ブラシ専用アタッチメント ユニバーサル - ケルヒャー

回転ブラシ専用のアタッチメント ユニバーサルは、柔らかいブラシ素材なので車や窓、ガーデン家具など、様々な軽い汚れの洗浄に適しています。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。
回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品にも適合します。回転ブラシのブラシ部分が古くなった際の、替えブラシとしてもご使用いただけます。

用途自動車/ガラスの温室/バイク/ガレージのドア/シャッターやブラインド/ラティスなどの庭の柵や木製フェンス/窓枠、サッシ/ベランダ、バルコニー/ガーデン家具適合機種回転ブラシ WB 120質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×153×48内容量1個
注意
※ご使用には、家庭用高圧洗浄機用アクセサリーの回転ブラシが必要です。
※ブラシ素材は、旧品の回転ブラシよりも柔らかい物になりましたが、細かい傷が付く可能性があります。
※色の濃い車のボディ洗浄にはご使用にならないでください。
※洗浄対象物ついた砂等は完全に落としてからご使用ください。傷がつく恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640806262.644-062.0
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする