曜日別特売

クイックコネクトキット 12 m

クイックコネクトキット 12 m - ケルヒャー

トリガーガンと高圧ホース、本体と高圧ホースをワンタッチで接続できるアクセサリーです。
トリガーガン、高圧ホース(クイックコネクト)12m、クイックカップリング(本体取付用)のセット。
K2~K5シリーズに対応しています。

用途高圧洗浄機、トリガーガンから高圧ホースを簡単に接続・取り外し適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラスK 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI質量(kg)1.5長さ(m)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)551×250×250最高許容圧力(MPa)180内容量1セット
注意
※対応していない機種 K 3.490、K 5.20 M プラス、K 5.900 サイレント(高圧ホース巻取り式の機種)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640806442.643-909.0-
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
699240452.643-909.0【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン13,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする