曜日別特売

3 m 水道ホースセット

3 m 水道ホースセット - ケルヒャー
(2件のレビュー)

高圧洗浄機用の水道ホースセットです。
耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。

適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)K MINIセット内容水道ホース(耐圧タイプ)内径15mm/長さ3m、逆止弁付マルチコネクター1個、マルチコネクター(逆止弁なし)1個、蛇口アダプター1個質量(kg)0.6直径(Φ)5/8"寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×230×55ホース長さ(m)3内容量1本
注意
※蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水栓、万能水栓、自在水栓/蛇口径約14~17mm)に適合します。蛇口タイプによっては別途コネクター等が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640806532.645-350.0
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: 高圧洗浄機などに使用
古川消毒建設業・工事業

素早い対応で、すぐに手元に届きました。
アタッチメントは、色んなものに対応できそうです。

対象商品 : 64080653
2022-01-20
用途: 壁面清掃 ホーストロリーに使います
広尾町会不動産業

長さも丁度よく設置も簡単ですが冬はホースが固くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする