スプラッシュガード

スプラッシュガード - ケルヒャースプラッシュガード - ケルヒャー

マルチクリーナー OC 3専用のスプラッシュガードは、洗浄時の水ハネを防ぐことができるので、洗浄中も汚れずにより快適に洗浄ができます。
接続方法も簡単で、トリガーガンにはめるだけで使用できます。
標準装備ノズル(フラットジェットノズル)だけでなく、別売りの直噴ノズルを使用する際にもご使用いただけます。
マルチクリーナー OC 3専用のため、高圧洗浄機 K 2~K 7、KHBには適合しません。

用途自転車/ガーデニング用品(シャベルなど)/ベビーカー・バギー/テント・キャンプ用品/靴・ハイキングブーツ/おもちゃ・乗用おもちゃ・キックスケーター/網戸適合機種OC 3質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×100×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640807052.644-169.0
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする