曜日別特売

押ボタンスイッチ用ランプ

押ボタンスイッチ用ランプ - omron(オムロン)押ボタンスイッチ用ランプ - omron(オムロン)押ボタンスイッチ用ランプ - omron(オムロン)押ボタンスイッチ用ランプ - omron(オムロン)押ボタンスイッチ用ランプ - omron(オムロン)押ボタンスイッチ用ランプ - omron(オムロン)押ボタンスイッチ用ランプ - omron(オムロン)押ボタンスイッチ用ランプ - omron(オムロン)
(3件のレビュー)
安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)内容量1個
全18種類を絞り込む
照光色
使用電圧(V)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種類
照光色
使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38969262A16-12DA-ランプ部AC/DC12
850
769
846(税込)
21日以内出荷
返品不可
46493124A16-12DPW-ランプ部ピュアホワイトAC/DC12
850
819
901(税込)
62日以内出荷
返品不可
38969296A16-12DSG-ランプ部AC/DC12
385
349
384(税込)
当日出荷
46493133A16-24DPW-ランプ部ピュアホワイトAC/DC24
850
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
46493142A16-5DPW都度納期確認ランプ部ピュアホワイトDC5
850
819
901(税込)
61日以内出荷
返品不可
38969305A16-12DSR-ランプ部AC/DC12
385
349
384(税込)
当日出荷
38969314A16-12DSW-ランプ部AC/DC12
385
349
384(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
38969323A16-12DSY-ランプ部AC/DC12
385
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
38969402A16-24DA-ランプ部AC/DC24
850
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
38969436A16-24DSG-ランプ部AC/DC24
385
339
373(税込)
当日出荷
38969445A16-24DSR-ランプ部AC/DC24
385
339
373(税込)
当日出荷
38969454A16-24DSW-ランプ部AC/DC24
385
339
373(税込)
当日出荷
38969463A16-24DSY-ランプ部AC/DC24
385
339
373(税込)
当日出荷
38970181A16-5DA都度納期確認ランプ部DC5
850
769
846(税込)
61日以内出荷
返品不可
38970215A16-5DSG-ランプ部DC5
385
349
384(税込)
当日出荷
38970224A16-5DSR-ランプ部DC5
350
319
351(税込)
当日出荷
38970233A16-5DSW都度納期確認ランプ部DC5
385
349
384(税込)
61日以内出荷
返品不可
38970242A16-5DSY都度納期確認ランプ部DC5
385
349
384(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38969454
2022-09-07
用途: 照光SWの色変更
自動車・二輪車・自転車関連業

ホワイトとなっており購入しましたが、やや薄いイエローでした
百歩譲って電球色なんでしょうか?
たぶんピュアホワイトが欲しい白なんだと思います
同色は販売停止中なのでチップLEDで自作する事にしました。

対象商品 : 38969436
2019-09-27
用途: 操作盤作成時のスイッチ
建設業・工事業

本来緑のランプが欲しかったのですが、在庫切れで1ヶ月も遅くなるとの事だったので
しょうがなく赤を購入して、緑のレンズとランプに交換した。
増税と決算まえのかけこみで不足していたのかな?
商品は満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 38969436
2018-04-16
用途: 新規製品の評価用
製造業

オムロンのスイッチは、各パーツを選択して組み合わせて使用するのですが、なぜかランプの入れずに手配してしまい、今回モノタロウで購入した次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする