曜日別特売

照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DJ

照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DJ - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DJ - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DJ - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DJ - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DJ - omron(オムロン)
仕様微小負荷用(DC30V 0.1A)質量(g)約3保護構造IP40照光方式照光 (内蔵LEDランプ)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)RF:最小0.196動作までの動きPT2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39013825A3DJ-90A1-00EG小形押ボタンスイッチ長角1aはんだ端子モメンタリ
オープン
1,198
1,318(税込)
85日以内出荷
返品不可
39013834A3DJ-90A1-00ER小形押ボタンスイッチ長角1aはんだ端子モメンタリ
オープン
1,198
1,318(税込)
97日以内出荷
返品不可
39013843A3DJ-90A1-00EY小形押ボタンスイッチ長角1aはんだ端子モメンタリ
オープン
1,198
1,318(税込)
93日以内出荷
返品不可
39013852A3DJ-90B1-00EG小形押ボタンスイッチ長角1aはんだ端子オルタネイト
オープン
1,298
1,428(税込)
85日以内出荷
返品不可
39013861A3DJ-90B1-00ER小形押ボタンスイッチ長角1aはんだ端子オルタネイト
オープン
1,298
1,428(税込)
98日以内出荷
返品不可
39013877A3DJ-90B1-00EW小形押ボタンスイッチ長角1aはんだ端子オルタネイト
オープン
1,198
1,318(税込)
90日以内出荷
返品不可
39013886A3DJ-90B1-00EY小形押ボタンスイッチ長角1aはんだ端子オルタネイト
オープン
1,198
1,318(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする