曜日別特売

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(BGS反射形)

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(BGS反射形) - omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(BGS反射形) - omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(BGS反射形) - omron(オムロン)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85
保存時:35~95
(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25~+55
保存時 : -40~+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
付属品ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力(出力形式)オープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA、(残留電圧)(DC)1V以下(負荷電流 10mA未満)、(DC) 2V以下 (負荷電流 10~50mA)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)応答時間(ms)1以下内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
全6種類を絞り込む
コード長さ(m)
検出方式
検出距離(mm)
接続方式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出方式
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39051293E3T-FL11 2M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2BGS反射形1~15(白画用紙50×50mm)コード引き出しタイプ
11,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
39051302E3T-FL11-M1TJ 0.3M都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3BGS反射型1~15(白画用紙50×50mm)M12コネクタ中継
17,400
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
39051311E3T-FL12 2M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2BGS反射形1~15(白画用紙50×50mm)コード引き出しタイプ
11,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
39051327E3T-FL13 2M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2BGS反射形1~15(白画用紙50×50mm)コード引き出しタイプ
11,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
39051345E3T-FL23 2M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2BGS反射形1~30(白画用紙50×50mm)コード引き出しタイプ
11,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
39051336E3T-FL21-M1TJ 0.3M都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3BGS反射型1~30(白画用紙50×50mm)M12コネクタ中継
17,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする