周囲温度(℃)動作時:-25~+55
保存時 : -30~+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
付属品六角ナット、歯付座金(E39-M5)質量(g)約60(梱包状態)保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)SUS303制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各0.5ms以下消費電流(mA)30以下(投光器15以下 受光器15以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリサルフォン使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下動作モードしゃ光時ON光色赤耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回内容量1個