超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(拡散反射形)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85
保存時:35~95
(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)
保存時:35~95
(ただし、結露しないこと)
動作時:-25~+55
保存時 : -40~+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
付属品ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金
保護構造IEC規格 IP67
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形
消費電流(mA)20以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h
材質(レンズ)変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下
光色赤
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)650
光源(発光波長)赤色
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h
応差(mm)6以下(白画用紙)
最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
内容量1個
保存時 : -40~+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
センサ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07