曜日別特売

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(拡散反射形)

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(拡散反射形) - omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(拡散反射形) - omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(拡散反射形) - omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(拡散反射形) - omron(オムロン)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85
保存時:35~95
(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25~+55
保存時 : -40~+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
質量(g)約20(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67検出距離白画用紙50×50mm: 5~30mm材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート光源赤色発光ダイオード (650 nm)制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各1ms以下消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート最小検出物体Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下応差(白画用紙)6mm以下光色光源(発光波長)赤色(650)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出方式
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39051232E3T-FD11M 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2拡散反射形白画用紙5~30(白画紙50×50)コード引き出しタイプ
9,250
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39051257E3T-FD12M 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2拡散反射形白画用紙5~30(白画紙50×50)コード引き出しタイプ
9,250
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39051275E3T-FD13M 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2拡散反射形白画用紙5~30(白画紙50×50)コード引き出しタイプ
9,250
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする