超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(拡散反射形)

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(拡散反射形) - omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(拡散反射形) - omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(拡散反射形) - omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(拡散反射形) - omron(オムロン)
周囲温度(℃)
動作時:-25~+55
保存時 : -30~+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
付属品六角ナット、歯付座金(E39-M6)、調整用ドライバ(E39-G17)質量(g)約40(梱包状態)保護構造IEC規格 IP65検出距離白画用紙100×100mm: 3~50mm材質(ケース)SUS303光源赤外発光ダイオード (870 nm)制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各0.5ms以下消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリサルフォン使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下動作モード入光時ON応差(白画用紙)検出距離の15%以下光色赤外線光源(発光波長)赤外(870)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出方式
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39051171E3T-CD11 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下ネジ2拡散反射形白画用紙3~50(白画紙100×100)コード引き出しタイプ
9,850
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39051187E3T-CD13 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下ネジ2拡散反射形白画用紙3~50(白画紙100×100)コード引き出しタイプ
9,850
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする