曜日別特売

透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ

透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ - omron(オムロン)透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ - omron(オムロン)透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ - omron(オムロン)透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ - omron(オムロン)透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ - omron(オムロン)透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ - omron(オムロン)透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ - omron(オムロン)
標準検出物体(mm)透明丸型PETボトル500m(l Φ65)材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下指向角(°)本体:3~10、反射板:30表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)光色材質(ボタン)フッ素ゴム耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
検出方式
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46432023E3ZM-B61-5M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む回帰反射形(MSR機能付き)透明体100~500(形E39-RP1使用時)コード引き出しタイプ
22,000
20,980
23,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
46432032E3ZM-B61-C-5M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む回帰反射形(MSR機能付き)透明体100~500(形E39-RP1使用時)コード引き出しタイプ
24,000
21,980
24,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
46432041E3ZM-B66-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む回帰反射形(MSR機能付き)透明体100~500(形E39-RP1使用時)M8コネクタタイプ
23,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46432057E3ZM-B81-2M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む回帰反射形(MSR機能付き)透明体100~500(形E39-RP1使用時)コード引き出しタイプ
21,500
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
46432066E3ZM-B81-5M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む回帰反射形(MSR機能付き)透明体100~500(形E39-RP1使用時)コード引き出しタイプ
22,000
20,980
23,078(税込)
69日以内出荷
返品不可
46432075E3ZM-B81-C-5M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む回帰反射形(MSR機能付き)透明体100~500(形E39-RP1使用時)コード引き出しタイプ
24,000
21,980
24,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
46432084E3ZM-B86-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む回帰反射形(MSR機能付き)透明体100~500(形E39-RP1使用時)M8コネクタタイプ
23,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39053445E3ZM-B61 2M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む回帰反射形(MSR機能付き)透明体100~500(形E39-RP1使用時)コード引き出しタイプ
21,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46556386E3ZM-B66T-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む回帰反射形(MSR機能付き)透明体100~500(形E39-RP1使用時)M8コネクタタイプ
23,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
39053454E3ZM-B61-C 2M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む回帰反射形(MSR機能付き)透明体100~500(形E39-RP1使用時)コード引き出しタイプ
23,500
20,980
23,078(税込)
当日出荷
46556395E3ZM-B66T-C-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む回帰反射形(MSR機能付き)透明体100~500(形E39-RP1使用時)M8コネクタタイプ
24,500
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
39053463E3ZM-B61T 2M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む回帰反射形(MSR機能付き)透明体100~500(形E39-RP1使用時)コード引き出しタイプ
21,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46556404E3ZM-B81T-2M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む回帰反射形(MSR機能付き)透明体100~500(形E39-RP1使用時)コード引き出しタイプ
21,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053472E3ZM-B61T-C 2M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む回帰反射形(MSR機能付き)透明体100~500(形E39-RP1使用時)コード引き出しタイプ
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46556413E3ZM-B81T-C-2M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む回帰反射形(MSR機能付き)透明体100~500(形E39-RP1使用時)コード引き出しタイプ
23,500
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
39053481E3ZM-B66-C-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む回帰反射形(MSR機能付き)透明体100~500(形E39-RP1使用時)M8コネクタタイプ
24,500
22,980
25,278(税込)
69日以内出荷
返品不可
46556422E3ZM-B86T-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む回帰反射形(MSR機能付き)透明体100~500(形E39-RP1使用時)M8コネクタタイプ
23,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053497E3ZM-B81-C 2M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む回帰反射形(MSR機能付き)透明体100~500(形E39-RP1使用時)コード引き出しタイプ
23,500
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46556431E3ZM-B86T-C-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む回帰反射形(MSR機能付き)透明体100~500(形E39-RP1使用時)M8コネクタタイプ
24,500
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
39053506E3ZM-B86-C-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む回帰反射形(MSR機能付き)透明体100~500(形E39-RP1使用時)M8コネクタタイプ
24,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする