アンプ一体コントローラ(DeviceNet用IDスレーブ/PROFIBUS用IDスレーブ)

アンプ一体コントローラ(DeviceNet用IDスレーブ/PROFIBUS用IDスレーブ) - omron(オムロン)アンプ一体コントローラ(DeviceNet用IDスレーブ/PROFIBUS用IDスレーブ) - omron(オムロン)
質量(g)約150外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く)保護構造IP20(IEC60529規格)消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下)材質(ケース)PC+ABS樹脂保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)入力インピーダンス(Ω)-出力電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)入力仕様-耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと短絡電流(mA)-アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□)ネットワークタイプDevice Net対応耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加内容量1個
注意
※マスタ部占有チャンネル数は、アクセスモードによって異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力電圧(V)
出力電圧(V)
出力仕様
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39100223V680-HAM42-DRTDC24(-15%~+10%)リップル(p-p)10%含む---DINレール取りつけ
69,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする