omron(オムロン)
リレーターミナル(フラットタイプ8点)G70D-SOC08
シリーズ
フラットタイプG70D
定格通電電流(A)
開閉部:5
寸法(縦×横×高さ)(mm)
80×68×44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
極性
出力
点数
動作表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39069667
G70D-SOC08 DC24
省スペースタイプ
NPN
リレー出力
8点(1a×8)
LEDあり
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください