温度センサE52用コンプレッション・フィッティング

温度センサE52用コンプレッション・フィッティング - omron(オムロン)
(5件のレビュー)
内容量1個
全12種類を絞り込む
種別
12種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
長さ(m)
素線数
保護管径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39087246MF-2 D=10ルーズ・フランジ---10
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
39090974PT1/2 (D=10)コンプレッション・フィッティング---10
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39090983PT1/4 D=3.2コンプレッション・フィッティング---3.2
オープン
取扱い終了
39090992PT1/4 D=4.8コンプレッション・フィッティング---4.8
オープン
取扱い終了
39091001PT1/4 D=6.4コンプレッション・フィッティング---6.4
オープン
取扱い終了
39091017PT1/8 D=1コンプレッション・フィッティング---1
オープン
取扱い終了
返品不可
39091026PT1/8 D=1.6コンプレッション・フィッティング---1.6
オープン
取扱い終了
39091035PT1/8 D=3.2コンプレッション・フィッティング---3.2
オープン
取扱い終了
46674887PT3/8-D=8----8
オープン
取扱い終了
39091044PT1/8 D=4.8コンプレッション・フィッティング---4.8
オープン
取扱い終了
39101063WCAG 4M補償導線47-
1,250
取扱い終了
返品不可
39101072WCAG 8M補償導線87-
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39091044
2021-11-02
用途: 温度センサーを配管に固定するとき

加工精度が良く、ぴったしです。
それと、いつも納品が早いので助かります。

対象商品 : 39090974
2021-07-04
用途: 貯湯槽の交換時
株式会社環境メリットシェアサービスサービス業

PT100の温度センサ用に購入しました。サイズも合っているので問題なく使えます。

対象商品 : 39087246
2019-03-27
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

外形サイズ、取り付け形状等、非常に満足しています。

対象商品 : 39090974
2018-04-13
用途: 破損部品の、交換
サービス業

発注の時、サイズ等が詳細に記載されており、迷わずに選択出来ました。

対象商品 : 39090992
2015-12-23
用途: 修理補修部品

直ぐに届いて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする