曜日別特売

長距離近接スイッチ(直流2線式/コード引き出しタイプ)E2EM

長距離近接スイッチ(直流2線式/コード引き出しタイプ)E2EM - omron(オムロン)
周囲温度(℃)
動作時:-25~+70
保存時:-40~+85
(ただし、氷結、結露しないこと)
付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ制御出力開閉容量:3~100mA、残留電圧:5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下応差検出距離の15%以下耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
電源電圧(V)
ヘッド形状
シールド形状
センサ形状
コード長さ(m)
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39044266E2EM-X15X1 2M直流2線式DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形2磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)15±10 %コード引き出しタイプ
9,500
取扱い終了
39044293E2EM-X16MX1 2M直流2線式DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジ非シールドネジ形2磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)16±10 %コード引き出しタイプ
8,500
取扱い終了
39044354E2EM-X30MX1 2M直流2線式DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジ非シールドネジ形2磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)30±10 %コード引き出しタイプ
9,500
取扱い終了
39044424E2EM-X4X1 2M直流2線式DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形2磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)4±10 %コード引き出しタイプ
7,800
取扱い終了
39044442E2EM-X4X2 2M直流2線式DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形2磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)4±10 %コード引き出しタイプ
7,800
取扱い終了
返品不可
39044503E2EM-X8X1 2M直流2線式DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形2磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)8±10 %コード引き出しタイプ
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする