曜日別特売

押ボタンスイッチはんだづけ端子

押ボタンスイッチはんだづけ端子 - omron(オムロン)押ボタンスイッチはんだづけ端子 - omron(オムロン)押ボタンスイッチはんだづけ端子 - omron(オムロン)
(2件のレビュー)
仕様一般負荷・微小負荷共用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
種類
接点構成
端子形状
使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38969244A16-1照光タイプ・非照光タイプ共用関連商品1cはんだ端子-
475
399
439(税込)
当日出荷
38969384A16-2照光タイプ・非照光タイプ共用関連商品2cはんだ端子-
655
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38969244
2019-03-28
用途: 築32年の自宅水道漏水対策の苦肉の策用
その他業種

安価ですが問題なく使用できます。漏水修理が完全には出来ないので使用時のみバルブ開で使用。

対象商品 : 38969244
2017-03-12
用途: バイクのハザードSW
製造業

バイク、車部品メーカー品よりSW部が分離型だし、信頼性があると思い購入。
ON/OFFの切替節度も分かりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする