【FU8】LEDヘッドライト

【FU8】LEDヘッドライト - WUBEN(ウーベン)【FU8】LEDヘッドライト - WUBEN(ウーベン)【FU8】LEDヘッドライト - WUBEN(ウーベン)【FU8】LEDヘッドライト - WUBEN(ウーベン)【FU8】LEDヘッドライト - WUBEN(ウーベン)
(1件のレビュー)

明るさ最大1200ルーメンのLEDヘッドライト。照射角100度、ヘッド可動式です。メインライトには4つの明るさモード選択と3つのフラッシュライトモードがあります。サブライトは白・赤・赤点滅と切替可能。

材質アルミ合金製質量(g)102(電池含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×26×33連続使用時間(時間)500モード切替4使用電池Li-ion18650防塵防水性能IP68充電時間(時間)3LEDOSRAM P9 × 1電源タイプ充電式充電可能回数500回(20%減少)アズワン品番64-8886-99明るさ(Lm)1200照射距離(m)最大125電球の種類LED落下耐久(m)1内容量1個
注意
※本製品は「ダイバー用懐中電灯」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64082586FU8
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

WUBEN(ウーベン)ヘッドライトFu8
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64082586
2025-03-05
用途: 内装業
建設業・工事業

凄く明るくて良い 長い時間使えて USB充電出来るのが良い バンドの裏にゴムが付いてるのでずれない オススメ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする