曜日別特売

紙BOX中仕切 110-40

紙BOX中仕切 110-40 - エフピコチューパ紙BOX中仕切 110-40 - エフピコチューパ紙BOX中仕切 110-40 - エフピコチューパ紙BOX中仕切 110-40 - エフピコチューパ

中仕切のみです。

材質PPFサイズ110-40内容量1ケース(50枚×6袋)
注意
※別売の本体をお買い求め下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13167317中仕切110-40 C-1 白330×120×35
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13167326中仕切110-40 C-3 黒330×120×35
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13167335中仕切110-40 W 黒334×120×35
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13167344中仕切110-40 W 白334×120×35
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする