曜日別特売

弁当容器 PZ 透明蓋付

弁当容器 PZ 透明蓋付 - エフピコチューパ弁当容器 PZ 透明蓋付 - エフピコチューパ

のせ蓋付きです。適度な強度を保ちながらすっきりとした容器は、使い易さで人気の定番の弁当容器です。

電子レンジ×内容量1袋(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
室数
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6408276930 かえで本体:HIPS/蓋:OPS265×205×345かえで
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
6408277810 かえで本体:HIPS/蓋:OPS238×178×334かえで
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
6408278710 いろり本体/HIPS、蓋/OPS238×177×334いろり
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする