エフピコチューパ
ミニ 本体
女性やお子様向けの少量用弁当容器です。<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
材質
LP
寸法(mm)
166×124×35
色
白
電子レンジ
○
室数
1
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64082839
2-白
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください