エフピコチューパ
デリボックス
内側がラミコーティングされ汁が滲みにくい紙容器。弁当・丼・惣菜容器として幅広い用途でテイクアウト、デリバリーに最適です。
材質
紙
電子レンジ
×
室数
1
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64083085
20-10 クラフト
205×100×45
クラフト
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
64083058
17-12 白
170×120×55
白
オープン
取扱い終了
代引不可
64083067
17-12 クラフト
170×120×55
クラフト
オープン
取扱い終了
64083076
20-10 白
205×100×45
白
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください