曜日別特売

デュアルペンライト

デュアルペンライト - FINIXAデュアルペンライト - FINIXAデュアルペンライト - FINIXAデュアルペンライト - FINIXA

トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。
トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。
マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。
360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。

用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装付属品充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル質量(g)60切替方式トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯本体寸法(mm)28.4×21.6×164.1充電時間(時間)2.5(マイクロUSB 5V-1A)動作温度(℃)-10~40使用後の手入方法1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。稼働時間(時間)COBライト:1.5、トーチライト:4内容量1本
注意
※ACアダプターは別途ご用意ください。
※LED高原を直視しないでください。
※マグネットで取り付ける場合は平らで安定した表面に取り付けてください。
※水などの液体に浸さないでください。※他のもので覆った状態で使用しないでください。
※外装が開いた状態、および配線やレンズ部に破損や欠損がある状態で使用しないでください。
※断熱材やシール部を破損する可能性があるため、本品に対して高圧洗浄機を用いることはおやめください。
※修理・改造・分解は絶対に行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電池
明るさ(Lm)
電球の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64083094DPL 2014500タイプ リチウムイオン 3.7V 800mAhCOBライト:220、トーチライト:60LED
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする