エレコム
USBオーディオケーブル A-B ハイレゾ 音声伝送対応 高音質
パソコンの音声をコンポやアンプなどに高音質デジタル伝送できるUSB AUDIOケーブル(USB2.0 Standard A-USB2.0 Standard B)。
色
ネイビー
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(B)オス
対応機種
USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つコンポなど
プラグ
金メッキピンコネクタ
対応転送速度(Mbps)
最大480
内容量
1個
注意
※接続機器の仕様により転送ビットレートに制限がかかる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64083243
DH-AB10
1
¥
3,347
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
62667615
DH-AB20
2
¥
3,784
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください