シーピー化成
仕出容器 Z 透明蓋付
のせ蓋付きです。刺身を盛り付けしやすい舟型仕切です。
電子レンジ
×
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64088387
85-3 舟Dx
本体:HIPS、透明蓋:OPS
270×270×40
6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
64088396
86 舟Dx
本体:HIPS、透明蓋:OPS
315×285×40
7
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64088405
91 舟Dx
本体:HIPS、透明蓋:OPS
316×226×40
5
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
64088414
94 Dx
本体:HIPS/蓋:OPS
288×215×35
5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
64088423
86 舟Dx
HIPS
315×285×40
7
オープン
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください