シーピー化成
BF惣菜内 本体
材質
BF
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法(mm)
電子レンジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64088703
13 ホワイト
1袋(50枚)
-
128×108×22
○
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
25743139
11
1ケース(50枚×48袋)
ホワイト
108×108×22
×
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25743184
15
1ケース(50枚×32袋)
黒
148×108×22
○
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25743209
16
1ケース(50枚×24袋)
ホワイト
148×128×22
×
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25743236
17
1ケース(50枚×24袋)
黒
178×108×22
×
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25743245
20
1ケース(50枚×18袋)
黒
205×130×25
×
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25743123
10
1ケース(50枚×48袋)
ホワイト
108×98×22
×
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25743157
13
1ケース(50枚×36袋)
黒
128×108×22
×
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25743175
15
1ケース(50枚×32袋)
ホワイト
148×108×22
×
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25743227
17
1ケース(50枚×24袋)
ホワイト
178×108×22
×
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980