曜日別特売

UFハカマ盛 蓋

UFハカマ盛 蓋 - シーピー化成UFハカマ盛 蓋 - シーピー化成UFハカマ盛 蓋 - シーピー化成UFハカマ盛 蓋 - シーピー化成

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。<ご注意>蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。

高さ(mm)27長辺(mm)214材質A-PET内容量1袋(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
短辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6408896515嵌合蓋AP(N)96
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
6408897425嵌合蓋AP(N)130
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする