曜日別特売

電動アシスト自転車E-BIKE

電動アシスト自転車E-BIKE - センター商事電動アシスト自転車E-BIKE - センター商事電動アシスト自転車E-BIKE - センター商事電動アシスト自転車E-BIKE - センター商事電動アシスト自転車E-BIKE - センター商事電動アシスト自転車E-BIKE - センター商事電動アシスト自転車E-BIKE - センター商事電動アシスト自転車E-BIKE - センター商事

スマート&スタイリッシュなユーロデザイン
快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード
組立簡単&ハイスペック

寸法(mm)1179×1023×455定格電圧(V)36耐荷重(kg)100出力電圧(V)42入力電圧(V)100・50/60Hz出力電流(A)2モーター(W)250充電電圧(V)42(最大)入力電流(A)2(最大)バッテリー容量(mAh)10000保管温度(℃)-20~45折りたたみ寸法(mm)1179×750×340RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54走行速度(km/h)20動作温度範囲(℃)0~40内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※公道走行不可。走行時はヘルメット、プロテクターを着用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
総質量(kg)
充電時間(時間)
走行距離(km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64089586H1-YEイエロー14インチ205~6最大:70
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64089577H1-BKブラック14インチ205~6最大:70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166548H1-WHホワイト14インチ205~6最大:70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

電動自転車 E-BIKE
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする