曜日別特売

延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品)

延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

LEDフレキネオン・LEDテープライト用延長コード

適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ使用場所室内用材質コード:PVC内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
本体寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64089726STM-TFX-L01110×10×100027
550
459
505(税込)
翌々日出荷
64089735STM-TFX-L03310×10×300065
770
629
692(税込)
翌々日出荷
64089744STM-TFX-L05510×10×5000103
1,100
819
901(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする