DENSAN(デンサン/ジェフコム)
CD管リール
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい
向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利
仕様
収納可能電線管:CD管・PF管
材質
スチール
質量(kg)
4.9
呼び
CD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m
本体寸法(mm)
820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)
最大荷重(kN)
0.1(10kgf)
内容量
1個
注意
※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64089753
CD-28TF
¥
29,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
CD管リール CD-28TF
参考になった