曜日別特売

シルバーフィッシャー 3番竿

シルバーフィッシャー 3番竿 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー 3番竿 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー 3番竿 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー 3番竿 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー 3番竿 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー 3番竿 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー 3番竿 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー 3番竿 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

フィッシャー3番竿の交換に
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。

内容量1個
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
適合機種
寸法(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64090006DVF-2-3P215シルバーフィッシャー DVF-200094
2,100
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
64090015DVF-3-3P280シルバーフィッシャー DVF-300095
2,100
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
64090024DVF-4-3P300シルバーフィッシャー DVF-40008.85
2,100
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
64090033DVF-5-3P345シルバーフィッシャー DVF-50008.86
2,500
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
64090049DVF-6-3P375シルバーフィッシャー DVF-60008.86
2,500
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
64090058DVF-78-3P385シルバーフィッシャー DVF-7000、80008.86
2,500
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
64090067DVF-10-3P475シルバーフィッシャー DVF-100009.711
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
64090076DVF-15-3P585シルバーフィッシャー DVF-150009.713
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする