DENSAN(デンサン/ジェフコム)
HQステップドリル(ブルー)
ナノメートルチタンコーティング
耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質
M35(SKH55)
シャンク径(Φmm)
充電ドライバー対応:6.35
有効切削能力(mm)
鉄板:2.0、ステンレス:1.6
適正回転数(min
-1
)
軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
内容量
1個
注意
※電動工具は回転タイプ専用
※加工誤差:±2.5mm
※切削油なしでも加工はできますが、長くお使いいただくために、切削油を塗布することをお勧めします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
段数
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64090234
DSHB-420RH
4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20
17
75
20×20×115
¥
12,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
64090243
DSHB-422RH
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22
10
65
22×22×90
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください