HQステップドリル(マーキング)

HQステップドリル(マーキング) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(マーキング) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

穴径が分り易い2段毎のラインマーキング
耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる、切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ

材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240内容量1個
注意
※電動工具は回転タイプ専用
※加工誤差:±2.5mm
※切削油なしでも加工はできますが、長くお使いいただくために、切削油を塗布することをお勧めします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
段数
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64090259DSHM-420RH4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20177520×20×115
9,400
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
64090268DSHM-422RH4、6、8、10、12、14、16、18、20、22106522×22×90
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする