曜日別特売

ズンギリ面取りビット

ズンギリ面取りビット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリ面取りビット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(2件のレビュー)

ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。
ステンレス製のボルトにも対応。
今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。
ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、
電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。

用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理摘用全ネジ Φ5~19mm寸法(mm)Φ29×49質量(g)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
シャンク幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64090277ZMB-519S(本体)亜鉛ダイキャスト、(刃)ハイス鋼HSS、(シャンク)合金鋼(六角S)6.35
4,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ズンギリ面取りビット
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64090277
2023-04-19
用途: 寸切ボルトの先取り
株式会社新和

12ミリ以上は、とれなかった。
よけいにバリがでてしまう。

6が参考にしています
対象商品 : 64090277
2022-03-03
用途: 丸棒の面取り
製造業

現場作業時にはあると助かるが、社内で準備出来るなら他の道具を使う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付工具(電設用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする