クイック除菌。細菌だけでなくウィルスも除去。金属、プラスチック、布製品にも使用可能
用途子ども用品(おもちゃ・マット・おまる・おむつ用ゴミ箱・ベビーカー・チャイルドシート)、ペット用品(おもちゃ・皿・トイレ・キャリー・ゲージ)のプラスチック素材やステンレスなどの金属素材の除菌。電気製品・ファックスなどのプラスチック素材やステンレスなどの金属素材の除菌。ドアノブ・手すり・ガラス・畳・机の除菌。ベッドや枕などの寝具、ソファ、クッション、カーテン、布製ぬいぐるみ、スリッパの内側・スニーカーの内側、カーペットの除菌成分発酵エタノール、クエン酸ナトリウム、乳酸、精製水使用方法ティッシュペーパーや乾いた布などにスプレーして拭く。その後二度拭きは不要。約20cm離して、対象物が濡れる程度にスプレーし、そのまま乾かす。種別除菌剤シリーズファミリーガード本体サイズ(mm)102(W)×204(H)×57(D)香りフレッシュフローラル使用場所リビング・寝室商品タイプ本体効果除菌繰り返し・詰め替え対応内容量1個(400mL)