曜日別特売

スクラビングバブル ジャバ 1つ穴用

スクラビングバブル ジャバ 1つ穴用 - ジョンソンスクラビングバブル ジャバ 1つ穴用 - ジョンソンスクラビングバブル ジャバ 1つ穴用 - ジョンソンスクラビングバブル ジャバ 1つ穴用 - ジョンソンスクラビングバブル ジャバ 1つ穴用 - ジョンソンスクラビングバブル ジャバ 1つ穴用 - ジョンソン
(2件のレビュー)

アクティブ発泡パワーで汚れを落とし、99%除菌!
浴室の小物をつけ置きでカンタンに除菌&洗浄!

用途給湯器の追いだき配管、強制循環釜、浴室小物仕様1つ穴用成分過炭酸塩、キレート剤(クエン酸塩)、漂白活性化剤、界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)使用方法汚れは水に溶けて出てくるのでフィルターは外さず使用する。入浴後の残り湯でも新しい水でもどちらでも使えます。種別風呂釜クリーナー容量(mL)160シリーズスクラビングバブル液性弱アルカリ性使用場所浴室本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×195×60商品タイプ本体内容量1個(160g)
注意
※用途以外に使用しない。
※重篤な刺激があるので、粉や液が目にはいらないように注意する。
※有毒なガスが発生するおそれがあるので、漂白剤や他の洗浄剤と併用・混合しない。
※入浴剤の入った残り湯は使わない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65069473-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65069473
2024-04-04
用途: 常用使いに
製造業

フィルターを付けて水を貯めて少し追い焚きして放置してから濯ぐ。では風呂釜の汚れはどこから出るのでしょうか。いつも疑問になりながらフィルターを付けて洗ってます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品 : 65069473
2023-01-29
用途: 風呂掃除
パルティール

全自動のお風呂(エコキュート)に替えたばかり。説明書を読むと、この商品の指定でした。きれいになってるかと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする