コーセーコスメポート
フレッシュケア 薬用消毒 ハンドジェル
ヒアルロン酸配合でやさしい使い心地のハンドジェル。
みずみずしいジェルが液だれせずに素早くなじみ、
ウイルス・細菌をしっかり消毒します。
手肌がべたつかない速乾タイプ。
成分
有効成分:エタノール 76.9~81.4vol% 添加物:アラントイン、ヒアルロン酸ナトリウム、アジピン酸ジイソプロピル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン、イソプロパノール、精製水
効果
手指・皮膚の洗浄・消毒
エタノール濃度(v/v%)
76.9~81.4
エタノール濃度(w/w%)
70.0~80.0
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
内容量
1個(260mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65071738
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください