曜日別特売

脱臭炭 車用 脱臭剤 クルマのシート下専用

脱臭炭 車用 脱臭剤 クルマのシート下専用 - エステー脱臭炭 車用 脱臭剤 クルマのシート下専用 - エステー脱臭炭 車用 脱臭剤 クルマのシート下専用 - エステー脱臭炭 車用 脱臭剤 クルマのシート下専用 - エステー
(7件のレビュー)

車内のニオイを強力脱臭。(備長炭+活性炭)
タバコ臭、エアコン臭、汗臭、揚げ物臭などに効く!
ゼリー状の炭が小さくなるので、交換時期がはっきり分かります。

成分活性炭・備長炭・無機系脱臭剤使用期間通常1~2ヵ月取付シート下シリーズ脱臭炭
注意
使用期間は季節や使用状況により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35754537E-951個(200g)
オープン
429
472(税込)
当日出荷
65072027-1個(300g)
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 車の中のニオイ防止に
門田ビル

いつもではないけど、時々すこしニオイがすることがあったのですが、これ置いてからは、そんなこともなくなったと思います、他の芳香剤でニオイをごまかすタイプは気分が悪くなるのでこれをこれからも使おうと思いリピート購入してます。

対象商品 : 35754537
2024-04-28
用途: 車の消臭
適斎塾

車内で誤って水がこぼれてしまい、それまでなかった生臭い匂いが空気を入れ替えても漂うようになり、これと除湿のボックスを置いたところ2~3日で匂いが消えました。

対象商品 : 35754537
2019-11-27
用途: 事務所タバコ臭用に
株式会社遠藤製作所製造業

車用ですが、事務所机下にも最適です
1人だけ喫煙者がおり、しかもヘビースモーカーで
電子タバコ特有の水が腐った臭いが
残り、他の従業員の服や髪の毛にも臭いが残るので
これを置いています

対象商品 : 35754537
2019-03-31
用途: 車の消臭

試しに200gを購入しました。車内は臭いがこもりやすいため常備しておいて損はないと思います。

対象商品 : 35754537
2018-09-19
用途: 車内の消臭

車内にこもる特有の臭いが改善されました。10%オフのキャンペーン日を購入したのでお買い得でした。

対象商品 : 35754537
2016-06-23
用途: 消臭
製造業

good

1が参考にしています
対象商品 : 35754537
2014-09-02
用途: 車ににおい取り

夏場の汗臭さが2、3日したら気にならなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする