曜日別特売

アンミング プラス リネンミスト

アンミング プラス リネンミスト - 日本香堂アンミング プラス リネンミスト - 日本香堂

ベルガモットやオレンジの天然オイルを配合したやさしい柑橘の香り。
枕やシーツ、リネンやカーテンなどに20~30cm離してスプレーしてください。
寝室には換気後にお好みで空気中に4~5回スプレーしてください。
眠りと目覚めに心地よい香りです。

シリーズアンミング ボタニカル香り香り有危険等級使用場所車内危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性商品タイプ本体内容量1個(50mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65072569-
2,160
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする