TRUSHOT(トゥルーショット)

TRUSHOT(トゥルーショット) - ジョンソンプロフェッショナルTRUSHOT(トゥルーショット) - ジョンソンプロフェッショナルTRUSHOT(トゥルーショット) - ジョンソンプロフェッショナルTRUSHOT(トゥルーショット) - ジョンソンプロフェッショナルTRUSHOT(トゥルーショット) - ジョンソンプロフェッショナルTRUSHOT(トゥルーショット) - ジョンソンプロフェッショナルTRUSHOT(トゥルーショット) - ジョンソンプロフェッショナルTRUSHOT(トゥルーショット) - ジョンソンプロフェッショナル

混ぜない、量らない、手を止めない。
SC Johnson Professional 専用トリガー(特許取得済み)に水を注ぎ入れ、
専用カートリッジ(濃縮洗剤)をカチッと取り付ければ適正に希釈された
洗剤が噴霧できます。
持ち運びも容易になり、手を止めて準備する煩わしさから解放されます。
専用カートリッジ1本(296mL)で約6~40Lの洗剤を作ることができます。
廃棄プラスティックの圧倒的削減、環境に配慮したデザインフォーミュラ
(ECOLOGO認証UL2759)です。

注意
※漂白剤、その他家庭用洗剤と混ぜないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
pH
液性
香り
対象
希釈の目安
保存期間(年)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650727453255741個(296mL)1.94酸性フレッシュトイレ・水回り用水約10L4詰替用
オープン1,898
629
アウトレット
692(税込)
当日出荷
残り3点です
650727543255761個(296mL)11.75アルカリ性フレッシュ油汚れ用水約6L4詰替用
オープン1,898
789
アウトレット
868(税込)
当日出荷
残り3点です
650727273255731個------本体
オープン
取扱い終了
返品不可
650727363255751個(296mL)7.2中性フレッシュガラス・多目的用水約40L4詰替用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする