曜日別特売

トイレットペーパー エコカラー花束

トイレットペーパー エコカラー花束 - 丸富製紙
(3件のレビュー)

香り付きカラーロール

種別芯あり材質再生紙幅(mm)105ピンクタイプダブル長さ(m)25シリーズHANATABA香りフローラルの香り使用場所トイレグリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号SA-COC-006311内容量1袋(25m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65072763-
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 事務所内トイレで

紙質もまあまあ良く、お手頃価格で良かったのですが、値上げしてしまって残念です。

2025-04-16
用途: 事務所のトイレットペーパー

以前にこのメーカーの別の種類を購入して良かったし価格が、比較して安価なので購入してみました。

2024-05-03
用途: トイレ
その他業種

めちゃくちゃはざざわりがよい
値段もお手頃価格でよいよ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする