曜日別特売

ソフラン プレミアム消臭 柔軟剤 ウルトラゼロ 液体 本体 詰め替え 各種

ソフラン プレミアム消臭 柔軟剤 ウルトラゼロ 液体 本体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)ソフラン プレミアム消臭 柔軟剤 ウルトラゼロ 液体 本体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)ソフラン プレミアム消臭 柔軟剤 ウルトラゼロ 液体 本体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)ソフラン プレミアム消臭 柔軟剤 ウルトラゼロ 液体 本体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)
(2件のレビュー)

目指したのは、「絶対無臭」。
ニオイを感知させない日本初テクノロジー(=きゅう覚に着目した
ニオイキャンセリング機能)を搭載した次世代の柔軟剤。
香りは、乾くと残らないピュアソープの香り。
だから、一日中、衣類のニオイや香りによる心配事なく過ごせる。

形状液体シリーズソフラン
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65073174-1個(530mL)本体
オープン
499
549(税込)
当日出荷
65073199-1個(1200mL)詰替え
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
65073183-1個(400mL)詰替え
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65073199
2025-07-02
用途: 洗濯に
美容室ぱあまやさんサービス業

匂いを付けての消臭は、なんでもその匂いになってしまうことに閉口していましたので。

対象商品 : 65073174
2023-07-14
用途: 洗濯時、部屋干し臭対策

乾いたら香りが残らないをうたっているが残る。
好みによるが複雑な香りが個人的には苦手です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする