CHARMY Magica(チャーミーマジカ) 速乾+カラッと除菌

CHARMY Magica(チャーミーマジカ) 速乾+カラッと除菌 - LION(ライオン)
(1件のレビュー)

しっかり除菌できるのはもちろん、食器が速く乾き、
カラッと清潔に仕上がる食器用洗剤。
圧倒的な水切れで、食器が速く乾きます。
菌が気になるふきんで拭かなくても、置いておくだけで
乾いていくので、カラッと清潔な仕上がりを実感できます。
スポンジ、まな板、ふきんの除菌ができます。
油汚れがサラサラ落とせ、すすぎも手早く片付きます。
シトラスミントの香りです。

タイプ液体シリーズチャーミーマジカ
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
香り
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65073208-1個(220mL)シトラスミント本体
オープン
取扱い終了
代替品有
65073217-1個(570mL)シトラスミント詰替え
オープン
取扱い終了
代替品有
65073226-1個(880mL)シトラスミント詰替え
オープン
取扱い終了
代替品有
65073235-1個(220mL)ホワイトローズ本体
オープン
取扱い終了
代替品有
65073244-1個(570mL)ホワイトローズ詰替え
オープン
取扱い終了
代替品有
65073253-1個(880mL)ホワイトローズ詰替え
オープン
取扱い終了
代替品有
65073269-1個(220mL)クリアレモン本体
オープン
取扱い終了
代替品有
65073278-1個(570mL)クリアレモン詰替え
オープン
取扱い終了
代替品有
65073287-1個(880mL)クリアレモン詰替え
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65073208-21469685-- チャーミー マジカ 速乾+ シトラスミントの香り 食器用洗剤 各種 CHARMY Magica LION(ライオン) 21469685チャーミー マジカ 速乾+ シトラスミントの香り 食器用洗剤 各種 CHARMY MagicaLION(ライオン)1個(220mL)
129
税込142
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65073217-61627407-- チャーミー マジカ 速乾+ シトラスミントの香り 食器用洗剤 各種 CHARMY Magica LION(ライオン) 61627407チャーミー マジカ 速乾+ シトラスミントの香り 食器用洗剤 各種 CHARMY MagicaLION(ライオン)1個(530mL)
289
税込318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65073226-61627355-- チャーミー マジカ 速乾+ シトラスミントの香り 食器用洗剤 各種 CHARMY Magica LION(ライオン) 61627355チャーミー マジカ 速乾+ シトラスミントの香り 食器用洗剤 各種 CHARMY MagicaLION(ライオン)1個(710mL)
459
税込505
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65073235-21469746-- チャーミー マジカ 速乾+ ホワイトローズの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica LION(ライオン) 21469746チャーミー マジカ 速乾+ ホワイトローズの香り 食器用洗剤 CHARMY MagicaLION(ライオン)1個(220mL)
129
税込142
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65073244-61627425-- チャーミー マジカ 速乾+ ホワイトローズの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica LION(ライオン) 61627425チャーミー マジカ 速乾+ ホワイトローズの香り 食器用洗剤 CHARMY MagicaLION(ライオン)1個(530mL)
289
税込318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65073253-61627380-- チャーミー マジカ 速乾+ ホワイトローズの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica LION(ライオン) 61627380チャーミー マジカ 速乾+ ホワイトローズの香り 食器用洗剤 CHARMY MagicaLION(ライオン)1個(710mL)
459
税込505
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65073269-21469719-- チャーミー マジカ 速乾+ クリアレモンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica LION(ライオン) 21469719チャーミー マジカ 速乾+ クリアレモンの香り 食器用洗剤 CHARMY MagicaLION(ライオン)1個(220mL)
129
税込142
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65073278-61627416-- チャーミー マジカ 速乾+ クリアレモンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica LION(ライオン) 61627416チャーミー マジカ 速乾+ クリアレモンの香り 食器用洗剤 CHARMY MagicaLION(ライオン)1個(530mL)
289
税込318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65073287-61627364-- チャーミー マジカ 速乾+ クリアレモンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica LION(ライオン) 61627364チャーミー マジカ 速乾+ クリアレモンの香り 食器用洗剤 CHARMY MagicaLION(ライオン)1個(710mL)
459
税込505
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65073278
2021-10-18
用途: 食器洗剤
株式会社流機エンジニアリング

ホームセンターにいく手間が省けてモノタロウさんで購入が楽です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする