TRUSCO
木製パーソナルロッカー(コンセント付)
フリーアドレスオフィス等で使用する木製のパーソナルロッカーです。
各扉ごとに100Vコンセント2個・書類用ポスト穴付きです。
用途
フリーアドレスオフィスに。
セット内容
鍵
材質/仕上
本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢
質量(kg)
42
高さ(mm)
1125
タイプ
6人用
奥行(mm)
470
間口(mm)
900
1マス有効寸法(間口mm)
415
1マス有効寸法(高さmm)
322
鍵
ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×470×1125
1マス有効寸法(奥行mm)
412
内容量
1台
注意
※脚はお客様で組立となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64127849
WPL1290E-GO
207-2952
グリジオーク
64-8773-61
¥
275,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64127858
WPL1290E-WN
207-2953
ウォールナット
64-8773-62
¥
275,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません